Beli hand wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Hand Wheel AluminumDeskripsi:Solid hand wheels with a rotating handle are generally used in applications where the wheel is turned multiple rotations in a single use. Solid hand wheels don't have openings that can trap hands or tools.
- kipp Hand WheelDeskripsi:Individual punch and die combinations each include one punch and one die that are used together to create holes of a specific size in sheet metal. Each punch installs into a manual or hydraulic punch press that forces it through the sheet metal and into a matching die.
- Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)Deskripsi:Sarung tangan benang atau ada juga yang menyebut sarung tangan katun, adalah salah satu perlengkapan safety yang paling umum digunakan hampir di setiap industri atau area kerja lainnya. Hal ini dikarenakan harga sarung tangan kain memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Fungsi utama dari sarung tangan benang adalah untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja yang mungkin kotor, panas, licin, tajam, dan sebagainya.Untuk sarung tangan benang itu sendiri terdapat beberapa varian, misalnya sarung tangan benang 3, benang 4, 6, 7, dan beberapa model sarung tangan lainnya, dimana hal ini mempengaruhi harga sarung tangan kain itu sendiri. Warna dari sarung tangan type ini ada beberapa, misalnya yang warna abu abu dan juga warna putih.Kebanyakan sarung tangan semacam ini dijual per pack, dengan isi kurang lebih 1 lusin atau 12 pcs. Penggunaan sarung tangan benang memiliki durasi lebih lama jika dibandingkan dengan sarung tangan plastik misalnya. Hal ini karena dari material yang digunakan, jenis pekerjaan yang mengharuskan menggunakan sarung tangan tertentu, dan juga type nya.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
- Meiji Air Agitators (Mesin Pengaduk Cat)atribut:
- Maximum Air Pressure: 0.49MPa
- Fuji Seimitsu U Nut Fine (Iron/Uniqlo)atribut:
- Dimension H (mm): 16
- Dimension S (mm): 27
- Dimensions m (mm): About 14
- Material: Iron
- Nominal of Screw: M18
- Surface Treatment: UNIQLO
- Diameter: 45/64inch
- Size: M18x1.5(45/64inch)
- Thread Type: Metric detail
- Threads: 1.5
- ELESA Revolving HandleDeskripsi:-For installation, please use the hexagonal hole at the tip of the threaded part.
- Autonics Power Controllers DPU SeriesDeskripsi:The DPU series digital power controllers offer optimal and stable power control with minimal noise interference. The units also feature various control methods and functions including soft start, soft up/down, and alarm.
- TRUSCO Nozzle for Replacementatribut:
- Accessories: Hose Nipple
- Connection Diameter: PT1/4
- Fluid: Air, Cutting Fluid
- Material: Polyacetal Resin Use
- Nozzle Length (mm): 330
- Operating Temperature Range (°C): -40 - +120
- Purpose of Use: To cool the blade edge and cool the workpiece during cutting.
- Tip Nozzle Diameter: 1/8
- THK Standard Lead Precision Ball Screw (Shaft End Finished Product)Deskripsi:High efficiency is obtained because the ball rolls between the screw shaft and the nut, and the driving torque becomes 1/3 or less compared with the conventional sliding screw.Therefore it is easy to change not only the rotary motion to the linear motion but also the linear motion to the rotary motion.Due to the rolling motion by the ball, the starting torque is extremely small, and stick-slip does not occur like sliding motion, so accurate fine feed can be performed.Since there is no backlash and preload is given, axial clearance can be reduced to zero or less by preloading, and high rigidity can be obtained. It has high efficiency and low heat generation, so you can fast-cut. Shaft end, finished product is screw shaft and ball screw nut standardized for space saving standard. The screw shaft standardizes the terminal in conformity with the support unit, and it is made to be a direct connection structure with the motor.Screw shaft, ball screw nut shape is compact design.An appropriate amount of grease is sealed in the ball screw nut. When penetration of foreign matter is considered, it is necessary to completely cover the screw shaft with a dustproof device (bellows etc.).atribut:
- Arrow: XX: 26mm
- Twist: Right direction
- Spacer Ball: None
- Clearance Code: G0
- Installation Method: Fixed-support
- Torque: 4.9x10⁻³ to 4.9x10⁻²Nm
- BCD: 14.3mm
- Dimension L1: 85mm
- Dimension L2: 99mm
- Dimension L3: 166mm
- Flange Hole: 4-φ 5.5
- Flange Outer Diameter: 40mm
- Lead Accuracy: ± 0.018mm
- Number of Circuit: 1 volumex3 rows
- Nut Outside Diameter: 21φ mm (g 6:-0.007 to-0.020)
- Nut Overall Length: 23mm
- P.C.D: 31mm
- Shaft Outer Diameter: 14mm
- Stroke: 50mm
- WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- SHAC Ballscrew ShaftDeskripsi:Ball Screw
- Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- INDOMAKERS 3D Printer Lead Screw T8-2-D8 No Nut (Batang Ulir 3D Printer)atribut:
- Diameter (mm): 8
- Pitch (mm): 2
- Lead (mm): 8
- Start: 4
- Type: T-Shaped T8 Lead screw
- Material: Stainless Steel 304
- Nut: No
Daftar Harga hand wheel Terbaru October 2026
| Non Brand Hand Wheel | Rp49.900 |
| Non Brand Hand Wheel Aluminum | Rp269.900 |
| kipp Hand Wheel | Rp449.900 |
| Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun) | Rp28.900 |
| Meiji Air Agitators (Mesin Pengaduk Cat) | Rp10.999.900 |
| Fujilok U-Nut Hexagonal Nut (Mur) | Rp47.900 |
| Fuji Seimitsu U Nut Fine (Iron/Uniqlo) | Rp47.900 |
| INDOMAKERS Linear Rail Shaft Support Unit | Rp19.900 |
| ELESA Revolving Handle | Rp179.900 |
| SAMICK Shaft Support | Rp73.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Gajah%20Cotton%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Katun)/15P105182041-1.jpg)
/j1P101002685-2.jpg)
/3yP111110142-1.jpg)
/92P105845326-2.jpg)



/jtP106936713-1.jpg)



/P102543719-1.jpg)
/03P107799003-2.jpg)

/aeP102173374-2.jpg)
/l7P107884763-1.jpg)
/knP106094743-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)